Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 30PA98 ívelt orrfogó acél | AF9NZH

WESTWARD 30PA98 Íves fogó acél

Raktáron
Tétel: AF9NZH Modell: 30PA98

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€44.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÍvelt orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
ÉlvonalbeliNem
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 7 / 64 "
Pofaszélesség7 / 16 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1-61 / 64 "
Nem parkolNem
Teljes hossz4 5 / 16 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége7 / 64 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8203206030

Termékváltozatok

TermékekModellTether képesVágási kapacitás / anyagTételTipp szélességeÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
WESTWARD 1UKK4 hosszú orrfogó 6-1 / 2 2-3 / 8 állkapocs | AB3NLL 1UKK4Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1/16 ", 1241 MPAHajlított hosszú orrfogó3 / 16 "2.375 "3 / 8 "2.25 "6.5 "€24.71
WESTWARD 1UKK7 hosszú orrú fogó 10-7/8 4-1/8 állkapocs | AB3NLP 1UKK7Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Nem MeghatározottHajlított hosszú orrfogó5 / 32 "4.125 "3 / 8 "2-1 / 16 "10.875 "€43.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 30PA98 Íves fogó acél
€44.43 /Mértékegység