Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1UKK1 tűfogó 6-3/8 2 pofa | AB3NLJ

WESTWARD 1UKK1 Needle Nose Pliers 6-3/8 2 Jaw

Raktáron
Tétel: AB3NLJ Modell: 1UKK1
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
€53.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű-orr fogók
Vágási kapacitás / anyag1/16 ", 1241 MPA
Kezelje a színtBelső kék, kívül fekete
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2"
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség5 / 16 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás2"
Nem parkolNem
Teljes hossz6.375 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 16 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTavaszi visszatérésTether képesTipp szélességeFeszültségértékelésFogantyú típusaÁr
WESTWARD 1UKK6 tűfogó 11-1/8 3-1/8 pofa | AB3NLN 1UKK611.125 "Nem MeghatározottKékNemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)5 / 32 "Egyik semtompított€44.48
WESTWARD 53JW95 tűfogó, pofahossz 2 hüvelyk, hegy szélessége 1/8 hüvelyk | CD2YXA 53JW956"1/16 "közepes zongorahuzalKék pirosIgenNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 8 "Nem értékeltergonomikus€35.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1UKK1 Needle Nose Pliers 6-3/8 2 Jaw
€53.55 /Mértékegység