Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1UKK6 tűfogó 11-1/8 3-1/8 pofa | AB3NLN

WESTWARD 1UKK6 Tűfogó 11-1/8 3-1/8 Pofa

Raktáron
Tétel: AB3NLN Modell: 1UKK6
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
€44.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű-orr fogók
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3.125 "
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás2-1 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz11.125 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége5 / 32 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTavaszi visszatérésTether képesTipp szélességeFeszültségértékelésFogantyú típusaÁr
WESTWARD 1UKK1 tűfogó 6-3/8 2 pofa | AB3NLJ 1UKK16.375 "1/16 ", 1241 MPABelső kék, kívül feketeNemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 16 "Egyik semergonomikus€53.55
WESTWARD 53JW95 tűfogó, pofahossz 2 hüvelyk, hegy szélessége 1/8 hüvelyk | CD2YXA 53JW956"1/16 "közepes zongorahuzalKék pirosIgenNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 8 "Nem értékeltergonomikus€35.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1UKK6 Tűfogó 11-1/8 3-1/8 Pofa
€44.48 /Mértékegység