Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1LEC3 racsnis kombinált csavarkulcs 19 mm-es spline | AB2DVZ

WESTWARD 1LEC3 racsnis kombinált csavarkulcs, 19 mm-es bordás

Raktáron
Tétel: AB2DVZ Modell: 1LEC3
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
€8.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fej0 fok
Fejméret19mm
AnyagVanádiumacél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz10 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Méret19mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusSpline

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 1LEB2 Racsnis kombinált csavarkulcs 9 mm-es spline | AB2DVN 1LEB26"9€24.94
WESTWARD 1LEB4 Racsnis kombinált csavarkulcs 11 mm-es spline | AB2DVQ 1LEB46.5 "11€4.62
WESTWARD 1LEB5 Racsnis kombinált csavarkulcs 12 mm-es spline | AB2DVR 1LEB56.75 "12 "€26.95
WESTWARD 1LEC4 Racsnis kombinált csavarkulcs 20 mm-es spline | AB2DWA 1LEC410.75 "20mm€49.15
WESTWARD 1LEC5 21 mm-es racsnis kombinált csavarkulcs, teljes fényezéssel | AB2DWB 1LEC510.75 "21mm€62.21
WESTWARD 1LEC6 Racsnis kombinált csavarkulcs 22 mm-es spline | AB2DWC 1LEC611.25 "22mm€60.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1LEC3 racsnis kombinált csavarkulcs, 19 mm-es bordás
€8.08 /Mértékegység