VESTIL ECR sorozatú elektromos kábeltekercsek


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Beépített megszakító: Nem , Szín: Piros , Vezeték típusa: Elektromos vezetékes , Beltér kültér: szobai , Anyaga: Acél , Max. Izzó körte: 75W , Pigtail ágak száma: 3 , Tartályok száma: 2 , fázis: 1 , Pigtail hossza: 48 " , Csatlakozó vezeték: 3 , Behúzható: Igen , Az állvány tartozéka: Nem , Feszültség: 115V AC
StílusModellVezetékhosszKimenetek számaTartályÁr (ÁFA nélkül)
A
ECR-45-S
45 ft.115A€1,297.57
B
EBHT-45-D
45 ft.220A€1,415.41
C
ECR-50
50 ft.1-€1,188.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?