Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1LCP7 racsnis kombinált csavarkulcs 7/16 hüvelykes, rugalmas | AB2DMW

WESTWARD 1LCP7 racsnis kombinált csavarkulcs 7/16 hüvelykes, rugalmas

Raktáron
Tétel: AB2DMW Modell: 1LCP7
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
€49.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fej180 fok
Fejméret7 / 16 "
AnyagVanádiumacél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz7"
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusRögzítés rugalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 1LCP5 racsnis kombinált csavarkulcs 5/16 hüvelykes, rugalmas | AB2DMU 1LCP55.5 "5 / 16 "€43.79
WESTWARD 1LCP6 racsnis kombinált csavarkulcs 3/8 hüvelykes, rugalmas | AB2DMV 1LCP66.5 "3 / 8 "€46.05
WESTWARD 1LCP8 racsnis kombinált csavarkulcs 1/2 hüvelykes, rugalmas | AB2DMX 1LCP88"1 / 2 "€54.00
WESTWARD 1LCP9 racsnis kombinált csavarkulcs 9/16 hüvelykes, rugalmas | AB2DMY 1LCP98.5 "9 / 16 "€56.91
WESTWARD 1LCR1 racsnis kombinált csavarkulcs 5/8 hüvelykes, rugalmas | AB2DMZ 1LCR19.5 "5 / 8 "€57.33
WESTWARD 1LCR2 racsnis kombinált csavarkulcs 11/16 hüvelykes, rugalmas | AB2DNS 1LCR210 "11 / 16 "€59.56
WESTWARD 1LCR3 racsnis kombinált csavarkulcs 3/4 hüvelykes, rugalmas | AB2DNB 1LCR311 "3 / 4 "€75.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1LCP7 racsnis kombinált csavarkulcs 7/16 hüvelykes, rugalmas
€49.44 /Mértékegység