DAYTON Zárt leválasztó kapcsolók


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: 3 PST , Kötelesség: általános , IP besorolás: 65 , Anyaga: Acél és polikarbonát , NEMA ház típusa: 3R, 12 , Pólusok száma: 3 , Vezetékek száma: 3 , fázis: 3 , Használata: Válassza le vagy válassza le a terhelést , Feszültség: 600 VAC
StílusModellerősítőkMélységMagasságHPSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
35JF52
325.2 "5.1 "20 LE @ 600 VAC5.1 "€345.78
B
35JF56
325.2 "5.1 "20 LE @ 600 VAC5.1 "€330.08
C
35JF60
325.2 "5.1 "20 LE @ 600 VAC5.1 "€366.17
D
35JF64
325.2 "5.1 "20 LE @ 600 VAC5.1 "€368.11
E
35JF53
505.8 "7.1 "30 LE @ 600 VAC4.3 "€338.18
F
35JF57
505.8 "7.1 "30 LE @ 600 VAC4.3 "€381.36
G
35JF61
505.8 "7.1 "30 LE @ 600 VAC4.3 "€381.45
H
35JF65
505.8 "7.1 "30 LE @ 600 VAC4.3 "€408.31
E
35JF54
635.8 "7.1 "40 LE @ 600 VAC7.2 "€503.91
F
35JF58
635.8 "7.1 "40 LE @ 600 VAC7.2 "€647.42
G
35JF62
635.8 "7.1 "40 LE @ 600 VAC7.2 "€604.85
H
35JF66
635.8 "7.1 "40 LE @ 600 VAC7.2 "€627.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?