Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1LCP1 21 mm-es racsnis kombinált csavarkulcs, rugalmas, metrikus | AB2DMP

WESTWARD 1LCP1 21 mm-es racsnis kombinált csavarkulcs, rugalmas, metrikus

Raktáron
Tétel: AB2DMP Modell: 1LCP1
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
€87.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fej0 fok
Fejméret21mm
AnyagVanádiumacél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz12.5 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Méret21mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusRögzítés rugalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5085
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termék részletek:

    • DIN-/ANSI-tanúsítvánnyal rendelkező csavarkulcs a rögzítőelemek meghúzására és lazítására autójavítási és -karbantartási alkalmazásokban
    • Egyenes konfigurációval rendelkezik, rugalmas fejmozgással a nehezen elérhető helyekhez
    • Ötvözött acélszerkezet az optimális szívósság és nagy ütésállóság érdekében
    • Teljes fényezés a jobb vezetőképesség és a nagy visszaverő képesség érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 1LCN3 Racsnis kombinált kulcs 10 mm-es rugalmas | AB2DMG 1LCN36.5 "10€48.04
WESTWARD 1LCN4 Racsnis kombinált kulcs 12 mm-es rugalmas | AB2DMH 1LCN47.5 "12 "€49.97
WESTWARD 1LCN5 racsnis kombinált kulcs 13 mm-es rugalmas | AB2DMJ 1LCN58"13€52.14
WESTWARD 1LCN6 Racsnis kombinált kulcs 14 mm-es rugalmas | AB2DMK 1LCN68.5 "14mm€53.25
WESTWARD 1LCN7 racsnis csavarkulcs 15 mm rugalmas | AB2DML 1LCN79"15mm€56.97
WESTWARD 1LCN8 Racsnis kombinált kulcs 17 mm-es rugalmas | AB2DMM 1LCN810 "17mm€68.55
WESTWARD 1LCN9 Racsnis kombinált kulcs 19 mm-es rugalmas | AB2DMN 1LCN911 "19mm€68.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1LCP1 21 mm-es racsnis kombinált csavarkulcs, rugalmas, metrikus
€87.70 /Mértékegység