WESTWARD 1AVP7 hidraulikus talpemelő 10 tonna | AA8YUT

WESTWARD 1AVP7 hidraulikus talpemelő 10 tonna

Raktáron
Tétel: AA8YUT Típus: 1AVP7

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,344.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus toe jack
BázisHegesztett
Alapméret11-5/8 x 9-1/4"
HengerKrómozott közepes szénacél
Fogantyúhossz23.625 "
Teherbírás10 tonna.
Emelési magasság max.6.25 "
Emelési magasság min.1.125 "
Max. Magasság6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.79
Hajó magassága (cm)35.81
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8425420000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Magasság (zárt) (hüvelyk) (1-1 / 8)
    • Emelési kapacitás felül (T) (10)
    • Max. Lábujj magasság (hüvelyk) (6-1 / 4)
    • Min. Lábujj magasság (hüvelyk) (1-1 / 8)
    • Dugattyú (króm)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretHengerTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Max. MagasságÁr
WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 tonna | AB3XQC 1VW314-5/8 x 7-1/2"Króm közepes szénacél5 tonna.5.75 "7 / 8 "5.75 "€2,438.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1AVP7 hidraulikus talpemelő 10 tonna
€3,344.61 /Mértékegység