WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 tonna | AB3XQC

WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 tonna

Raktáron
Tétel: AB3XQC Típus: 1VW31

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,438.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus toe jack
BázisHegesztett
Alapméret4-5/8 x 7-1/2"
HengerKróm közepes szénacél
Fogantyúhossz23.625 "
Teherbírás5 tonna.
Emelési magasság max.5.75 "
Emelési magasság min.7 / 8 "
Max. Magasság5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8425420000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Magasság (zárt) (hüvelyk) (7/8)
    • Emelési kapacitás felül (T) (10)
    • Max. Lábujj magasság (hüvelyk) (5-3 / 4)
    • Min. Lábujj magasság (hüvelyk) (7/8)
    • Dugattyú (króm)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretHengerTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Max. MagasságÁr
WESTWARD 1AVP7 hidraulikus talpemelő 10 tonna | AA8YUT 1AVP711-5/8 x 9-1/4"Krómozott közepes szénacél10 tonna.6.25 "1.125 "6.25 "€3,344.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 tonna
€2,438.66 /Mértékegység