WESTWARD 10J165 Szerszámláda 20-1/2 SZx8-5/8 Dx13-3/4 H Piros | AA2GUD

WESTWARD 10J165 Szerszámláda 20-1/2 SZx8-5/8 Dx13-3/4 H piros

Raktáron
Tétel: AA2GUD Modell: 10J165

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€205.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szerszámláda
színekPiros
Fiókos diákSúrlódás
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható felső
Belső mélység9.5 "
Belső magasság9.593
Belső szélesség20 3 / 32 "
Terhelési érték22 font
ZárórendszerLakat
AnyagMűanyag, acél
Fiókok száma2
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma0
Teljes mélység40.12 "
Teljes magasság13.75 "
Teljes szélesség20.5 "
Tárolási kapacitás1900 Cu In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.07
Hajó magassága (cm)40.89
Hajó hossza (cm)57.91
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFiókos diákBelső mélységTételZárórendszerTeljes mélységTárolási kapacitásÁr
WESTWARD 44ZJ87 hordozható szerszámláda 20-1/2 x 8-19/32 x 13-3/4 | AH9VEG 44ZJ87FeketeSúrlódás8-5 / 16 "Hordozható eszközdobozLakat Hasp8.5931900 cu. ban ben.€196.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10J165 Szerszámláda 20-1/2 SZx8-5/8 Dx13-3/4 H piros
€205.31 /Mértékegység