WESTWARD 44ZJ87 hordozható szerszámláda 20-1/2 x 8-19/32 x 13-3/4 | AH9VEG

WESTWARD 44ZJ87 hordozható szerszámláda 20-1/2 x 8-19/32 x 13-3/4

Raktáron
Tétel: AH9VEG Modell: 44ZJ87

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€196.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható eszközdoboz
Doboz anyagaAcél
színekFekete
SzíncsaládFekete
Fiókos diákSúrlódás
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható felső
Belső mélység8-5 / 16 "
Belső magasság9.593
Belső szélesség20 3 / 32 "
ZárórendszerLakat Hasp
Fiókok száma2
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma0
Külső mélység9"
Külső magasság14 "
Külső szélesség20 "
Teljes mélység8.593
Teljes magasság13.75 "
Teljes szélesség20.5 "
Tárolási kapacitás1900 cu. ban ben.
Súly kapacitás55 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.16
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)28.45
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFiókos diákBelső mélységTételZárórendszerTeljes mélységTárolási kapacitásÁr
WESTWARD 10J165 Szerszámláda 20-1/2 SZx8-5/8 Dx13-3/4 H Piros | AA2GUD 10J165PirosSúrlódás9.5 "Hordozható szerszámládaLakat40.12 "1900 Cu In€205.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 44ZJ87 hordozható szerszámláda 20-1/2 x 8-19/32 x 13-3/4
€196.00 /Mértékegység