Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10E872 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 16 mm-es 6 pontos szabvány | AA2EBN

WESTWARD 10E872 foglalat, 1/4 hüvelykes meghajtó, 16 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA2EBN Modell: 10E872

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€7.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz31 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret16mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 10E874 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 16mm 6 pont mély | AA2EBQ 10E874Teljesen csiszoltÖtvözött acél61 31 / 32 "16mmMély€4.49
WESTWARD 10E875 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 4 mm-es 12 pontos szabvány | AA2EBR 10E875Teljesen csiszoltÖtvözött acél1231 / 32 "4mmStandard €0.68
WESTWARD 10E876 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 4.5 mm-es 12 pontos szabvány | AA2EBT 10E876Teljesen csiszoltÖtvözött acél1231 / 32 "4.5mmStandard €1.82
WESTWARD 10E879 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 4 mm 12 pont mély | AA2EBV 10E879Teljesen csiszoltÖtvözött acél121 31 / 32 "4mmMély€3.05
WESTWARD 10E880 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 4.5 mm 12 pont mély | AA2EBW 10E880Teljesen csiszoltÖtvözött acél121 31 / 32 "4.5mmMély€0.98
WESTWARD 10E881 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 15 mm 12 pont mély | AA2EBX 10E881Teljesen csiszoltÖtvözött acél121 31 / 32 "15mmMély€3.90
WESTWARD 10E882 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 16 mm 12 pont mély | AA2EBY 10E882Teljesen csiszoltÖtvözött acél121 31 / 32 "16mmMély€1.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10E872 foglalat, 1/4 hüvelykes meghajtó, 16 mm-es 6 pontos szabvány
€7.13 /Mértékegység