Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10E880 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 4.5 mm 12 pont mély | AA2EBW

WESTWARD 10E880 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 4.5 mm, 12 pont mély

Raktáron
Tétel: AA2EBW Modell: 10E880
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
€0.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Teljes hossz1 31 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret4.5mm
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0216
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)1.19
Hajószélesség (cm)1.19
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 10E872 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 16 mm-es 6 pontos szabvány | AA2EBN 10E872Teljesen csiszoltÖtvözött acél631 / 32 "16mmStandard €6.44
WESTWARD 10E874 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 16mm 6 pont mély | AA2EBQ 10E874Teljesen csiszoltÖtvözött acél61 31 / 32 "16mmMély€4.08
WESTWARD 10E875 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 4 mm-es 12 pontos szabvány | AA2EBR 10E875Teljesen csiszoltÖtvözött acél1231 / 32 "4mmStandard €0.68
WESTWARD 10E876 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 4.5 mm-es 12 pontos szabvány | AA2EBT 10E876Teljesen csiszoltÖtvözött acél1231 / 32 "4.5mmStandard €1.63
WESTWARD 10E879 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 4 mm 12 pont mély | AA2EBV 10E879Teljesen csiszoltÖtvözött acél121 31 / 32 "4mmMély€3.05
WESTWARD 10E881 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 15 mm 12 pont mély | AA2EBX 10E881Teljesen csiszoltÖtvözött acél121 31 / 32 "15mmMély€3.51
WESTWARD 10E882 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 16 mm 12 pont mély | AA2EBY 10E882Teljesen csiszoltÖtvözött acél121 31 / 32 "16mmMély€1.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10E880 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 4.5 mm, 12 pont mély
€0.98 /Mértékegység