ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Férfi tömlős barbs


Szűrő
Alapanyag: Sárgaréz , Test anyaga: Alacsony ólomréz , Kapcsolat típus: Barb x MGH , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 250 fokig F
StílusModellBarb méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
707001-1612
1"600 psi3 / 4 "€59.89
A
707001-1616
1"600 psi1"€80.49
A
707001-0804
1 / 2 "750 psi1 / 4 "€11.37
A
707001-0812
1 / 2 "750 psi3 / 4 "€40.29
B
707048-0812
1 / 2 "500 psi3 / 4 "€32.21
A
707001-0806
1 / 2 "750 psi3 / 8 "€14.10
A
707001-0808
1 / 2 "750 psi1 / 2 "€20.66
A
707001-0404
1 / 4 "1000 psi1 / 4 "€16.85
A
707001-0402
1 / 4 "1000 psi1 / 8 "€5.38
A
707001-0406
1 / 4 "1000 psi3 / 8 "€11.10
A
707001-0408
1 / 4 "750 psi1 / 2 "€16.83
A
707001-0204
1 / 8 "1000 psi1 / 4 "€10.66
A
707001-0202
1 / 8 "1000 psi1 / 8 "€7.40
A
707001-1212
3 / 4 "650 psi3 / 4 "€102.40
A
707001-1208
3 / 4 "650 psi1 / 2 "€23.54
B
707048-1212
3 / 4 "500 psi-€50.26
A
707001-0602
3 / 8 "1000 psi1 / 8 "€6.61
A
707001-0608
3 / 8 "1000 psi1 / 2 "€18.57
B
707048-0612
3 / 8 "500 psi3 / 4 "€24.36
A
707001-0604
3 / 8 "1000 psi1 / 4 "€18.31
A
707001-0606
3 / 8 "1000 psi3 / 8 "€36.13
A
707001-0302
3 / 16 "1000 psi1 / 8 "€5.94
A
707001-0304
3 / 16 "1000 psi1 / 4 "€7.34
B
707048-1012
5 / 8 "500 psi3 / 4 "€49.31
A
707001-1006
5 / 8 "700 psi3 / 8 "€16.69
A
707001-1012
5 / 8 "700 psi3 / 4 "€37.35
A
707001-1008
5 / 8 "700 psi1 / 2 "€20.26
A
707001-0502
5 / 16 "1000 psi1 / 8 "€6.42
A
707001-0506
5 / 16 "1000 psi3 / 8 "€12.69
A
707001-0504
5 / 16 "1000 psi1 / 4 "€8.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?