Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10E352 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 41mm 6 pont mély | AA2DHW

WESTWARD 10E352 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 41 mm, 6 pont mély

Raktáron
Tétel: AA2DHW Modell: 10E352

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€50.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3-9 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret41mm
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7839
Hajó magassága (cm)5.64
Hajó hossza (cm)9
Hajószélesség (cm)5.64
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 10E316 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 19 mm-es 6 pontos szabvány | AA2DGG 10E316Teljesen csiszoltÖtvözött acél62"19mmStandard €14.64
WESTWARD 10E317 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 21 mm-es 6 pontos szabvány | AA2DGH 10E317Teljesen csiszoltÖtvözött acél62"21mmStandard €14.75
WESTWARD 10E318 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 22 mm-es 6 pontos szabvány | AA2DGJ 10E318Teljesen csiszoltÖtvözött acél62"22mmStandard €14.73
WESTWARD 10E319 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 23 mm-es 6 pontos szabvány | AA2DGK 10E319Teljesen csiszoltÖtvözött acél62"23mmStandard €4.83
WESTWARD 10E320 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 24 mm-es 6 pontos szabvány | AA2DGL 10E320Teljesen csiszoltÖtvözött acél62"24mmStandard €15.03
WESTWARD 10E321 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 26 mm-es 6 pontos szabvány | AA2DGM 10E321Teljesen csiszoltÖtvözött acél62 1 / 16 "26mmStandard €5.42
WESTWARD 10E322 foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó 27 mm-es 6 pontos szabvány | AA2DGN 10E322Teljesen csiszoltÖtvözött acél62 1 / 16 "27mmStandard €17.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10E352 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 41 mm, 6 pont mély
€50.01 /Mértékegység