Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10E296 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pont mély | AA2DFL

WESTWARD 10E296 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pont mély

Raktáron
Tétel: AA2DFL Modell: 10E296
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
€28.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3-9 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 8 "
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)7.8
Hajószélesség (cm)8
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 10E270 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2DEH 10E270Teljesen csiszoltÖtvözött acél62"3 / 4 "Standard €15.14
WESTWARD 10E271 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2DEJ 10E271Teljesen csiszoltÖtvözött acél62"13 / 16 "Standard €4.63
WESTWARD 10E272 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2DEK 10E272Teljesen csiszoltÖtvözött acél62"7 / 8 "Standard €14.65
WESTWARD 10E273 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2DEL 10E273Teljesen csiszoltÖtvözött acél62"15 / 16 "Standard €14.69
WESTWARD 10E274 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2DEM 10E274Teljesen csiszoltÖtvözött acél62 1 / 16 "1"Standard €5.42
WESTWARD 10E275 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-1/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2DEN 10E275Teljesen csiszoltÖtvözött acél62 1 / 16 "1-1 / 16 "Standard €17.07
WESTWARD 10E276 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2DEP 10E276Teljesen csiszoltÖtvözött acél62 1 / 16 "1.125 "Standard €17.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10E296 foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pont mély
€28.35 /Mértékegység