Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10D552 8 hüvelykes rúdbilincs racsnis fogantyú | AA2CEE

WESTWARD 10D552 8 hüvelykes rúdbilincs racsnis fogantyú

Raktáron
Tétel: AA2CEE Modell: 10D552
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
€73.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételQuick-Adj acélrudas bilincs
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete3 / 4x3 / 8 In.
Rúdvastagság (hüvelyk)3/8
Sávszélesség (hüvelyk)3/4
Fogókar (be)0
Fogantyúhossz0"
FogantyúAcél
Terhelhetőség550 font
Max. Állkapocsnyitás8 "-ban
Névleges szorító nyomás550
Névleges sínméret (hüvelyk)3 / 4x3 / 8
Nyitás8 "-ban
Pad típusN / A
Csavar méret0"
Orsó Dia.N / A
Forgó alátétN / A
Forgatható típusNem
Torok mélysége4A
típusRacsnis típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásPad típusCsavar méretTorok mélységetípusÁr
WESTWARD 10D566 rúdbilincs nagy teherbírású 12 hüvelykes nyitás | AA2CEU 10D5665.5 "4500 font12ASimafázis 27/32 "6.875Heavy Duty€207.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D552 8 hüvelykes rúdbilincs racsnis fogantyú
€73.28 /Mértékegység