WESTWARD 10D566 rúdbilincs nagy teherbírású 12 hüvelykes nyitás | AA2CEU

WESTWARD 10D566 rúdbilincs, nagy teherbírású, 12 hüvelykes nyitás

Raktáron
Tétel: AA2CEU Modell: 10D566

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€207.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételQuick-Adj acélrudas bilincs
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete7/16x 5-1/2 In.
Rúdvastagság (hüvelyk)7/16
Sávszélesség (hüvelyk)5-1/2
Fogókar (be)fázis 1-5 / 8
Fogantyúhossz5.5 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség4500 font
Max. Állkapocsnyitás12A
Névleges szorító nyomás4,500
Névleges sínméret (hüvelyk)1-17/32 x 25/32
Nyitás12A
Pad típusSima
Csavar méretfázis 27/32 "
Orsó Dia.fázis 27/32 In.
Forgó alátétfázis 1-5 / 8 x 5/8 In.
Forgatható típusIgen
Torok mélysége6.875
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8205700090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásPad típusCsavar méretTorok mélységetípusÁr
WESTWARD 10D552 8 hüvelykes rúdbilincs racsnis fogantyú | AA2CEE 10D5520"550 font8 "-banN / A0"4ARacsnis típus€73.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10D566 rúdbilincs, nagy teherbírású, 12 hüvelykes nyitás
€207.08 /Mértékegység