WESCO 492242 Hosszú fedélzetű, hidraulikus, lábbal működtethető emelőasztal, 2000 Lbs kapacitás, 10 x 20 | AG7JUJ STN-2010-2F

WESCO 492242 Hosszú fedélzetű hidraulikus, lábbal működtethető emelőasztal, 2000 font teherbírás, 10 x 20"

Tétel: AG7JUJ Típus: 492242Kereszthivatkozás: STN-2010-2F
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,650.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelőasztal
Hossz120mm
Emelési magasság max.48 "
Emelési magasság min.30 "
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Teljes magasság48 "
Teljes hossz120 "
Teljes szélesség20 "
Peronhossz20 "
Platform szélesség120 "
Powered ByHidraulikus láb működtethető
Kerék anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 227.25
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)50.8

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős kerék átmérőjeGörgős keréktípusTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességKerékátmérőÁr
WESCO 492128 emelőasztal 60 x 30 x 30 hüvelyk | AD7ELP 4DYG6 / STN-3005-2F 49212848 "5"(4) Forgatható60 "30 "30 "60 "5"€4,000.60
WESCO 492129 emelőasztal 72 x 30 x 30 hüvelyk | AD7ELQ 4DYG7 / STN-3006-2F 49212948 "5"(4) Forgatható72 "30 "30 "72 "5"€3,551.11
ajánlatkérés
WESCO 492130 emelőasztal 96 x 30 x 30 hüvelyk | AD7ELR 4DYG8 / STN-3008-2F 49213048 "5"(4) Forgatható96 "30 "30 "96 "5"€3,731.41
ajánlatkérés
WESCO 492131 emelőasztal 120 x 30 x 30 hüvelyk | AD7ELT 4DYG9 / STN-3010-2F 49213148 "5"(4) Forgatható120 "30 "30 "120 "5"€4,254.08
ajánlatkérés
WESCO 492250 emelőasztal 60 x 36 x 36-3 / 8 hüvelyk | AD7ELU 4DYH1 / STN-3605-3F 49225056.375 "8"(4) Forgatható60 "36 "30 "60 "8"€8,057.80
WESCO 492251 emelőasztal 72 x 36 x 36-3 / 8 hüvelyk | AD7ELV 4DYH2 / STN-3606-3F 49225156.375 "8"(4) Forgatható72 "36 "30 "72 "8"€9,623.13
ajánlatkérés
WESCO 492252 emelőasztal 96 x 36 x 36-3 / 8 hüvelyk | AD7ELW 4DYH3 / STN-3608-3F 49225256.375 "8"(4) Forgatható96 "36 "30 "96 "8"€6,925.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 492242 Hosszú fedélzetű hidraulikus, lábbal működtethető emelőasztal, 2000 font teherbírás, 10 x 20"
€5,650.89 /Mértékegység