WESCO 274161 Hand Truck, 375 lb Load Capacity, 61 Inch x 18 3/4 Inch x 21 Inch, Flat-Free, Flat Back | CU9WFG 15J298

WESCO 274161 Hand Truck, 375 lb Load Capacity, 61 Inch x 18 3/4 Inch x 21 Inch, Flat-Free, Flat Back

Raktáron
Item: CU9WFG Típus: 274161Kereszthivatkozás: 15J298

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,003.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHand Truck

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WESCO 274154 kézi teherautó, 240 font teherbírás, 59 hüvelyk x 18 1/2 hüvelyk x 21 hüvelyk, lapos, lapos hátú | CU9WEU 15J291 274154Hand Truck€8,660.37
WESCO 274153 kézi teherautó, 240 font teherbírás, 61 hüvelyk x 18 1/2 hüvelyk x 21 hüvelyk, lapos, lapos hátú | CU9WEV 15J290 274153Hand Truck€9,648.65
WESCO 274141 kézi teherautó, 240 font teherbírás, 61 hüvelyk x 18 1/2 hüvelyk, pneumatikus, lapos hátú | CU9WEW 15J278 274141Hand Truck€9,625.85
WESCO 274152 kézi teherautó, 240 font teherbírás, 63 hüvelyk x 18 1/2 hüvelyk x 21 hüvelyk, lapos, lapos hátú | CU9WEX 15J289 274152Hand Truck€8,373.27
WESCO 274155 kézi teherautó, 240 font teherbírás, 64 1/2 hüvelyk x 19 hüvelyk x 21 hüvelyk, lapos, lapos hátú | CU9WEY 15J292 274155Hand Truck€9,389.44
WESCO 274143 kézi teherautó, 240 font teherbírás, 64 1/2 hüvelyk x 23 1/4 hüvelyk, pneumatikus, lapos hátú | CU9WEZ 15J280 274143Hand Truck€8,939.41
WESCO 274146 kézi teherautó, 300 font teherbírás, 59 hüvelyk x 18 1/2 x 22 hüvelyk, pneumatikus, lapos hátú | CU9WFA 15J283 274146Hand Truck€8,905.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 274161 Hand Truck, 375 lb Load Capacity, 61 Inch x 18 3/4 Inch x 21 Inch, Flat-Free, Flat Back
€10,003.92 /Mértékegység