ADVANTECH 12 hüvelykes teszt szita rázógépek, digitális időzítő, 1/4 LE


Szűrő
HP: 1/4 , Időzítő tartomány: 1-99
StílusModellteljesítmény KötelezőÁr (ÁFA nélkül)
A
DT1612
110 VAC, 60 Hz€7,966.04
A
DT2612
220 VAC, 60 Hz€7,966.04

12 hüvelykes teszt szita rázógépek, digitális időzítő, 1/4 LE

Az Advantech 12 hüvelykes teszt szita rázógépeket részecskék elválasztására és méretének meghatározására tervezték, hogy megfeleljenek a minőségbiztosítási követelményeknek. Ezek a DuraTap szitarázógépek strapabíró acélötvözetből készülnek, hogy ellenálljanak a kemény igénybevételi ciklusoknak, és zsíros szerelvényekkel vannak integrálva a hosszabb élettartam érdekében. Függőlegesen szerelt, zárt, 1/4 LE teljesítményű villanymotorjuk van, amely a nap több mint felében folyamatosan működik, és kompatibilisek 200 mm -es szitákkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?