WESCO 273607 Aluminium Thrifty Plate Tread Light Duty Platform Truck, 1200 lb, 48x30 Platform | AG7JXK LD3048

WESCO 273607 Alumínium takarékos lemezes futófelületű könnyű platformos teherautó, 1200 font, 48"x30" platform

Raktáron
Cikkszám: AG7JXK Típus: 273607Keresztszám: LD3048

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€598.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Fedélzet H x Sz48 "x 30"
Fedélzeti anyagalumínium
Terhelhetőség1200 lbs.
Teljes magasság1.625 "
Teljes hossz49 "
Teljes szélesség31 "
Platform stílusFutófelület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)4.13
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)78.74

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 273601 Alumínium takarékos lemezes futófelületű platform teherautó, 2400 Lbs kapacitás, 36" x 24" platform | AG7JXD CQ2436 2736012400 font2.625 "37 "25 "€563.10
WESCO 273602 Alumínium Takarékos lemezes futófelületű platform teherautó, 2400 Lbs kapacitás, 48" x 24" platform | AG7JXE CQ2448 2736022400 font2.625 "49 "25 "€713.83
WESCO 273603 Alumínium Takarékos lemezes futófelületű platform teherautó, 2400 Lbs kapacitás, 48" x 30" emelvény | AG7JXF CQ3048 2736032400 font2.625 "49 "31 "€829.42
WESCO 273604 Alumínium Takarékos lemezes futófelületű platform teherautó, 2400 Lbs kapacitás, 60" x 30" platform | AG7JXG CQ3060 2736042400 font2.625 "61 "31 "€988.98
WESCO 273605 Aluminium Thrifty Plate Tread Light Duty Platform Truck, 1200 lb, 36"x24" Platform | AG7JXH LD2436 2736051200 lbs.1.625 "37 "25 "€716.21
WESCO 273606 alumínium takarékos futófelületű könnyű tehergépkocsi, 1200 lb, 48"x24" platform | AG7JXJ LD2448 2736061200 lbs.1.625 "49 "25 "€667.77
WESCO 273608 alumínium takarékos futófelületű könnyű tehergépkocsi, 1200 lb, 60"x30" emelvény | AG7JXL LD3060 2736081200 lbs.1.625 "61 "31 "€1,153.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 273607 Alumínium takarékos lemezes futófelületű könnyű platformos teherautó, 1200 font, 48"x30" platform
€598.24 /Mértékegység