WESCO 273601 Aluminium Thrifty Plate Tread Platform Truck, 2400 Lbs Capacity, 36 x 24 Platform | AG7JXD CQ2436

WESCO 273601 Alumínium Thrifty Plate futófelületű platform teherautó, 2400 Lbs kapacitás, 36" x 24" platform

Raktáron
Cikkszám: AG7JXD Típus: 273601Kereszthivatkozás: CQ2436

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€563.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Fedélzet H x Sz36 "x 24"
Fedélzeti anyagalumínium
Terhelhetőség2400 font
Teljes magasság2.625 "
Teljes hossz37 "
Teljes szélesség25 "
Platform stílusFutófelület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)6.67
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)63.5

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 273602 Alumínium Takarékos lemezes futófelületű platform teherautó, 2400 Lbs kapacitás, 48" x 24" platform | AG7JXE CQ2448 2736022400 font2.625 "49 "25 "€713.83
WESCO 273603 Alumínium Takarékos lemezes futófelületű platform teherautó, 2400 Lbs kapacitás, 48" x 30" emelvény | AG7JXF CQ3048 2736032400 font2.625 "49 "31 "€829.42
WESCO 273604 Alumínium Takarékos lemezes futófelületű platform teherautó, 2400 Lbs kapacitás, 60" x 30" platform | AG7JXG CQ3060 2736042400 font2.625 "61 "31 "€988.98
WESCO 273605 alumínium takarékos futófelületű könnyű tehergépkocsi, 1200 lb, 36"x24" platform | AG7JXH LD2436 2736051200 lbs.1.625 "37 "25 "€716.21
WESCO 273606 alumínium takarékos futófelületű könnyű tehergépkocsi, 1200 lb, 48"x24" platform | AG7JXJ LD2448 2736061200 lbs.1.625 "49 "25 "€667.77
WESCO 273607 Alumínium Takarékos lemezes futófelületű könnyű platform teherautó, 1200 lb, 48"x30" emelvény | AG7JXK LD3048 2736071200 lbs.1.625 "49 "31 "€598.24
WESCO 273608 alumínium takarékos futófelületű könnyű tehergépkocsi, 1200 lb, 60"x30" emelvény | AG7JXL LD3060 2736081200 lbs.1.625 "61 "31 "€1,153.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 273601 Alumínium Thrifty Plate futófelületű platform teherautó, 2400 Lbs kapacitás, 36" x 24" platform
€563.10 /Mértékegység