WESCO 273290 Aluminium U-boat Truck With Steel Handle, 1750 Lbs Capacity, 23-3/4 x 49 | AG7KAD

WESCO 273290 Alumínium U-boat teherautó acél fogantyúval, 1750 Lbs kapacitás, 23-3/4" x 49"

Raktáron
Tétel: AG7KAD Típus: 273290

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€446.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-Boat platform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (4) Forgatható
Fedélzeti anyagalumínium
HandleAcél
Terhelhetőség1750 font
Görgőkerekek száma6
Teljes magasság66 "
Teljes hossz49 "
Teljes szélesség23.75 "
Platform stílusNyisd ki
dönthetőIgen
Kerék anyagapoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.825
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)60.33

Termékváltozatok

TermékekModellHandleTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPlatform stílusKerék anyagaÁr
WESCO 273296 alumínium U-boat teherautó acél fogantyúval, 1750 font kapacitás, 16" x 64" | AG7KAE 273296Összecsukható1750 font61 "64 "16 "Nyisd kipoliuretán€970.93
WESCO 270339 alumínium U-boat teherautó fogantyúval, 1322 Lbs kapacitás, 16" x 63" | AG7KAF 270339Elmozdítható+0.8 C fok 37 C fokon61 "63 "16 "Nyisd kipoliuretán€662.06
WESCO 273291 horganyzott acél U-boat teherautó fogantyúval, 1750 font kapacitás, 16" x 60" | AG7KAG 273291-1750 font60 "63 "16 "Futófelület lemezpoliuretán€683.23
WESCO 273292 horganyzott acél U-boat teherautó fogantyúval, 1750 font kapacitás, 18" x 60" | AG7KAJ 273292-1750 font60 "63 "18 "Futófelület lemezpoliuretán€509.87
WESCO 273295 horganyzott acél U-csónakos teherautó fogantyúval, 1750 font kapacitás, 24 "x 63" | AG7KAK 273295-1750 font60 "63 "24 "Futófelület lemezpoliuretán€967.47
WESCO 273293 Festett acél U-csónakos teherautó fogantyúval, 1750 font kapacitás, 17-1/2 "x 53" | AG7KAL 273293-1750 font61.25 "53 "17.5 "SimaMoldon gumi€418.09
WESCO 273294 Festett acél U-csónakos teherautó fogantyúval, 1750 font kapacitás, 16-1/4 "x 63" | AG7KAM 273294-1750 font60 "63 "16.25 "WoodMoldon gumi€454.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 273290 Alumínium U-boat teherautó acél fogantyúval, 1750 Lbs kapacitás, 23-3/4" x 49"
€446.54 /Mértékegység