WESCO 273204 elektromos értékemelő targonca, 880 lbs kapacitás, 59 hüvelykes emelő | AG7JGH VLP-59

WESCO 273204 elektromos értékemelő targonca, 880 lbs kapacitás, 59 hüvelykes emelő

Raktáron
Tétel: AG7JGH Típus: 273204Kereszthivatkozás: VLP-59

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,502.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos targonca
színekSárga
Villa hossza25.5 "
Villa szélessége4"
Emelési magasság max.59 "
Emelési magasság min.3.5 "
Terhelhetőség880 font
Terhelésközpont12.75 "
Teljes magasság68 "
Teljes hossz44 "
Teljes szélesség22.5 "
Powered ByAkkumulátor
Henger Dia.3"
Henger anyagpoliuretán
Feszültség12
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség a villák között8.25 "- 21.5"
Szélesség villák között0.25 "- 13.5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)57.15

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Teljes magasságÁr
WESCO 273203 elektromos értékemelő targonca, 880 lbs kapacitás, 47 hüvelykes emelő | AG7JGG VLP-47 27320347 "55 "€6,050.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 273204 elektromos értékemelő targonca, 880 lbs kapacitás, 59 hüvelykes emelő
€6,502.81 /Mértékegység