Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N01200.025.0125 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Thread Size, 1-1/4 Inch Size, 100Pk | AE9EVV 6JCG5

NUCOR N01200.025.0125 Hatlapfejű csavar, 5-as fokozat, 1/4-20 menetméret, 1-1/4 hüvelykes méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE9EVV Modell: N01200.025.0125Kereszthivatkozás: 6JCG5
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
€33.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9324
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőFejmagasságFej szélességeHosszHossza a feje alattMenet hosszaMenetméretMenetstílusÁr
NUCOR 902010-PK hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1/4-20 menetméret, 1-1/4 hüvelykes méret, 100 pk | AE9BQF 6HGA6 902010-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Részben menetes€48.96
NUCOR 902012-PK hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1/4-20 menetméret, 1-1/2 hüvelykes méret, 100 pk | AE9BQG 6HGA7 902012-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Részben menetes€52.67
NUCOR 902015-PK hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1/4-20 menetméret, 2 hüvelykes méret, 100 pk | AE9BQJ 6HGA9 902015-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Részben menetes€64.53
NUCOR 902017-PK hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1/4-20 menetméret, 2-1/2 hüvelykes méret, 100 pk | AE9BQK 6HGC0 902017-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Részben menetes€94.85
NUCOR 902019-PK hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 1/4-20 menetméret, 3 hüvelykes méret, 100 pk | AE9BQL 6HGC1 902019-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Részben menetes€162.41
NUCOR 902096-PK hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 3/8-16 menetméret, 2-1/4 hüvelykes méret, 50 pk | AE9EVB 6JCC3 902096-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Részben menetes€88.45
NUCOR 902243-PK hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/8-11 menetméret, 2-1/4 hüvelykes méret, 25 pk | AE9EVL 6JCF0 902243-PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Részben menetes€98.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N01200.025.0125 Hatlapfejű csavar, 5-as fokozat, 1/4-20 menetméret, 1-1/4 hüvelykes méret, 100 pk
€33.42 /csomag