A A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40-55 C fok , Csapágyak: Egység , Test átm.: 3-5 / 16 " , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Keret: Nem szabványos , Keret anyaga: Alumínium , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 55 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: ECM , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Csavarmenetes , Motor Alkalmazás: Hűtőszekrény / fagyasztó , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: ECM , Beépítési: Hátsó és dupla láb , Adattábla RPM: 1550 , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: 2 ágú Lyall M-2-24 , Fordulatszám tartomány: 1501-1600 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 4 " , Tengely hossza: 1 / 4 " , Tengely típusa: Menetes 1 / 4-20 , Hővédelem: Elektronikus