WESCO Elektromos értékemelők


Szűrő
Szín: Sárga , Villa hossza: 25.5 " , Villa szélessége: 4" , Min. emelési magasság: 3.5 " , Terhelhetőség: 880 font , Teljes hossz: 44 " , Teljes szélesség: 22.5 " , Üzemeltető: Akkumulátor , Görgő átm.: 3" , Feszültség: 12 , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellEmelési magasság max.Teljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
273203
47 "55 "€6,050.83
A
273204
59 "68 "€6,502.80

Elektromos értékemelők

A Wesco Electric Value targoncák egyszerűvé tették a (maximum 880 font és 59 hüvelyk magas) rakományok berakodását és egymásra rakását. Ezek a felvonók két poliuretán forgó görgővel és két merev kerékkel vannak felszerelve a szabályozott manőverezhetőség és a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében. Ezenkívül 25.2 hüvelykes villákkal rendelkeznek, amelyek szélessége 8.25 és 21.5 hüvelyk között állítható, valamint egy újratölthető (UL-listás töltő) 12 V-os akkumulátorral, amely egy kulcsos kapcsolóval kapcsolható be/ki.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?