WESCO 273202 mini csörlős targonca, 265 lbs kapacitás, 41 hüvelyk emelő, 16 hüvelyk hosszú, acél | AG7JGL MS-265

WESCO 273202 mini csörlős targonca, 265 lbs kapacitás, 41 hüvelykes emelés, 16 hüvelykes hosszúság, acél

Raktáron
Tétel: AG7JGL Típus: 273202Kereszthivatkozás: MS-265

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€995.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
színekSárga
Villa hossza16 "
Villa szélessége2"
Emelési magasság max.41 "
Emelési magasság min.3.75 "
Terhelhetőség265 font
Terhelésközpont8"
AnyagAcél
Teljes magasság53.75 "
Teljes hossz27.5 "
Teljes szélesség18.5 "
Henger Dia.2"
Henger anyagNejlon
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség a villák között13.5 "- 18.25"
Szélesség villák között9.5 "- 14.25"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)136.53
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)46.99

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.Villa hosszaEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 273200 mini csörlős targonca, 176 font űrtartalom, 43 hüvelykes emelés, 19-3/4 hüvelyk hosszúság, acél | AG7JGM MW-176 2732004"19.75 "43 "2.75 "176 font58 "33.75 "21.5 "€897.71
WESCO 273201 mini csörlős targonca, 330 font űrtartalom, 43 hüvelykes emelés, 19-3/4 hüvelyk hosszúság, acél | AG7JGN MW-330 2732014"19.75 "43 "2.75 "330 font58 "33.75 "22.75 "€1,066.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 273202 mini csörlős targonca, 265 lbs kapacitás, 41 hüvelykes emelés, 16 hüvelykes hosszúság, acél
€995.38 /Mértékegység