WESCO 273200 mini csörlős targonca, 176 font űrtartalom, 43 hüvelykes emelés, 19-3/4 hüvelyk hosszúság, acél | AG7JGM MW-176

WESCO 273200 mini csörlős targonca, 176 font kapacitás, 43 hüvelykes emelés, 19-3/4 hüvelykes hosszúság, acél

Raktáron
Tétel: AG7JGM Típus: 273200Kereszthivatkozás: MW-176

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€897.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
színekSárga
Villa hossza19.75 "
Villa szélessége2"
Emelési magasság max.43 "
Emelési magasság min.2.75 "
Terhelhetőség176 font
Terhelésközpont9.75 "
AnyagAcél
Teljes magasság58 "
Teljes hossz33.75 "
Teljes szélesség21.5 "
Peronhossz19.5 "
Platform szélesség21 "
Henger Dia.4"
Henger anyagpoliuretán
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség a villák között5 "- 20"
Szélesség villák között1 "- 16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)85.73
Hajószélesség (cm)54.61

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.Villa hosszaEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 273202 mini csörlős targonca, 265 lbs kapacitás, 41 hüvelyk emelő, 16 hüvelyk hosszú, acél | AG7JGL MS-265 2732022"16 "41 "3.75 "265 font53.75 "27.5 "18.5 "€995.38
WESCO 273201 mini csörlős targonca, 330 font űrtartalom, 43 hüvelykes emelés, 19-3/4 hüvelyk hosszúság, acél | AG7JGN MW-330 2732014"19.75 "43 "2.75 "330 font58 "33.75 "22.75 "€1,066.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 273200 mini csörlős targonca, 176 font kapacitás, 43 hüvelykes emelés, 19-3/4 hüvelykes hosszúság, acél
€897.71 /Mértékegység