WESCO 272960 horganyzott acél rakományrúd, 130 hossz | AG7KQR CBGS3000

WESCO 272960 horganyzott acél rakodórúd, 130" hosszúság

Tétel: AG7KQR Típus: 272960Kereszthivatkozás: CBGS3000
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€125.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCargo Bar
Beállítási tartomány80 "- 139"
Hossz130 "
AnyagHorganyzott acél
Teljes magasság1.75 "
Teljes hossz130 "
Teljes szélesség1.75 "
Pad méret4 "x 4"
Cső alakúNégyzet
Csőméret1.5 "x 1.5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)330.2
Hajószélesség (cm)4.45

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességBeállítási tartományTételPad méretCsőméretHosszTerhelhetőségAnyagÁr
WESCO 272958 alumínium rakodórúd, 1-1/2" átmérő | AG7KQP CBA1000 2729581.5 "87 "- 103"Cargo Bar4 "x 2.5"1.5 "átm.103 "-alumínium€100.51
ajánlatkérés
WESCO 272959 porszórt acél rakodórúd, 115" hosszúság | AG7KQQ CBS2000 2729591.5 "87 "- 116"Cargo Bar4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Horganyzott acél€88.60
ajánlatkérés
WESCO 272961 porszórt acél rakodórúd, 110" hosszúság | AG7KQT CBS4000 2729611.5 "86 "- 115"Cargo Bar--110 "-Horganyzott acél€96.54
ajánlatkérés
WESCO 272962 horganyzott acél rakománykarika | AG7KQU CBHOOP 27296224 "-Cargo Bar Hoops--36 "-Horganyzott acél€87.39
WESCO 273130 alumínium horganyzott acél fedélzeti gerenda, 2000 lbs statikus kapacitás | AG7KQV E-TRACK 2731302.625 "91 "- 102"Födémgerenda--102 "2000 fontAlumínium / horganyzott acél€179.06
ajánlatkérés
WESCO 273138 alumínium horganyzott acél fedélzeti gerenda, 3000 Lbs statikus kapacitás | AG7KQW DECKING 2731382.625 "91 "- 102"Födémgerenda--102 "3000 fontAlumínium / horganyzott acél€188.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272960 horganyzott acél rakodórúd, 130" hosszúság
€125.53 /Mértékegység