WESCO 272859, rozsdamentes acél kézi magas emelésű teleszkópos raklaptargonca, 2200 lbs kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7JCG Típus: 272859Keresztszám: SSTHL27M

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,720.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos / kézi raklapemelő
A villa magassága csökkent3.3 "
A villa magassága megemelkedett31.5 "
Villa hossza46 "
Villa szélessége6.5 "
Hossz61 "
LiftKézikönyv
Terhelhetőség2200 font
AnyagRozsdamentes acél
Teljes magasság48.5 "
Teljes hossz61 "
Teljes szélesség27 "
tengely180 fok
Henger Dia.3"
Henger anyagNejlon
TeleszkóposIgen
Kerék anyagaNejlon
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 125.1
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)68.58

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségVilla hosszaHosszTeljes szélességKerék anyaga Ár
WESCO 272755 Teleszkópos kézi magas emelőkocsi, 2200 font kapacitás, 21 "szélesség | AG7JCH TSHL21 2727552200 font44.5 "63 "21 "Moldon poliuretán€2,296.88
WESCO 272754 Teleszkópos kézi magas emelőkocsi, 2200 font kapacitás, 27 "szélesség | AG7JCJ TSHL27 2727542200 font44.5 "63 "27 "Moldon poliuretán€2,299.27
WESCO 272462 Nem teleszkópos kézi magas emelés, 2200 font kapacitás | AG7JCK NTSHL21 2724622200 font44.5 "56 "21 "Moldon poliuretán€2,285.86
WESCO 272463 kézi, magas emelésű, teleszkópos raklapemelő, 2200 font kapacitás | AG7JCL NTSHL27 2724632200 font44.5 "56 "27 "Moldon poliuretán€2,316.84
WESCO 272975 kézi, magas emelésű, teleszkópos raklapemelő, 3300 font kapacitás | AG7JCM TSHL20-33 2729753300 font43 "63 "20 "Moldon poliuretán€2,343.14
WESCO 272976 Kézi magas emelésű teleszkópos raklapemelő, 3300 font kapacitás, 63 "x 27" | AG7JCN TSHL27-33 2729763300 font43 "63 "27 "Moldon poliuretán€2,375.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272859, rozsdamentes acél kézi magas emelésű teleszkópos raklaptargonca, 2200 lbs kapacitás
€11,720.57 /Mértékegység