WESCO Kézi magas emelésű raklapemelő targoncák


A Wesco kézi raklapemelőket oldalirányú szállításra, megrakott raklapok vagy csúszótalpok egymás fölé helyezésére és emelésére tervezték raktárakban és raktárhelyiségekben. Megakadályozzák a hátratörő emelési és hajlítási problémákat.

Szűrő
Szín: Sárga , Villa szélessége: 6.5 " , Emel: Kézikönyv , Teljes magasság: 48.5 " , Görgő átm.: 3"
StílusModellTerhelhetőségVilla hosszaHosszTeljes szélességKerék anyaga Ár (ÁFA nélkül)
A
272755
2200 font44.5 "63 "21 "Moldon poliuretán€2,296.88
B
272462
2200 font44.5 "56 "21 "Moldon poliuretán€2,285.86
B
272463
2200 font44.5 "56 "27 "Moldon poliuretán€2,316.84
C
272859
2200 font46 "61 "27 "Nejlon€11,720.57
A
272754
2200 font44.5 "63 "27 "Moldon poliuretán€2,299.27
D
272975
3300 font43 "63 "20 "Moldon poliuretán€2,343.14
D
272976
3300 font43 "63 "27 "Moldon poliuretán€2,375.36

Kézi magas emelésű raklapemelő targoncák

A Wesco kézi raklapemelő targoncák ideálisak oldalirányú szállításhoz és rakodott raklapok vagy csúszdák egymásra rakásához raktárakban és raktárhelyiségekben. Ezek a magas emelésű raklapemelő targoncák rozsdamentes acélból készülnek, és képesek kezelni a 3300 font súlyú rakományokat, és 180 fokos kormánysugárral rendelkeznek a könnyű manőverezhetőség érdekében. Ezeknek a teherautóknak a teleszkópos kialakítása és a 6.5 ​​hüvelyk széles villája megkönnyíti a helytakarékosságot és a rakománystabilitás érdekében nagyobb felületet. Ezenkívül integrálva vannak a nejlon / penészes poliuretán kerekekkel a magas hődeformációs együttható, a zajelnyelés és a fáradtságállóság érdekében. Válasszon ezen kézi emelőkosarak széles választékából, 20, 21 és 27 hüvelykes szélességben Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Ezek a targoncák kúpos villákat használnak, amelyek a raklapok alatt férnek el.
  • A szivattyú fogantyúja a raklapok leengedésére vagy emelésére szolgál.

Jellemzők

  • A Wesco kézi emelésű emelőkocsik nejlon/önthető poliuretán kerekekkel rendelkeznek a magas hődeformációs együttható, zajelnyelés és fáradtságálló manőverezés érdekében.
  • A teleszkópos kialakítás és a 6.5 ​​hüvelyk széles villa maximális helytakarékosságot és nagy felületet tesz lehetővé a teherstabilitás érdekében.
  • Hidraulikus szivattyúval és hurkos oldalfogantyúval rendelkeznek, belső kézi vezérléssel a maximális emelés érdekében (emelés, süllyesztés vagy semleges).
  • Ezek a modellek rozsdamentes acélszerkezettel rendelkeznek, így akár 3300 fontig is elbírják a terhelést, és 180 fokos kormánysugarú kerekekkel rendelkeznek a könnyű manőverezhetőség érdekében.
  • Bevonatos fogantyújuk az ergonomikus fogás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan használjon magas emelőt raklapemelőn?

  • Álljon a raklapemelő mögé.
  • Nyomja meg a kioldókart a villák leengedéséhez.
  • Csúsztassa a villákat a raklap alá.
  • Finoman pumpálja fel és le a fogantyút, hogy a raklapot a kívánt magasságba emelje.

Milyen magasra tud terhet emelni ezekkel a raklapemelővel?

Ezek a teherautók akár 32 hüvelykes magasságot is elérhetnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?