WESCO 272755 teleszkópos kézi magas emelésű raklaptargonca, 2200 lbs kapacitás, 21 szélesség | AG7JCH TSHL21

WESCO 272755 teleszkópos kézi magas emelésű raklaptargonca, 2200 font teherbírás, 21" szélesség

Raktáron
Tétel: AG7JCH Típus: 272755Kereszthivatkozás: TSHL21

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,296.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos / kézi raklapemelő
színekSárga
A villa magassága csökkent3.6 "
A villa magassága megemelkedett31.5 "
Villa hossza44.5 "
Villa szélessége6.5 "
Hossz63 "
LiftKézikönyv
Terhelhetőség2200 font
Teljes magasság48.5 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség21 "
tengely180 fok
Henger Dia.3"
Henger anyagMoldon poliuretán
TeleszkóposIgen
Kerék anyagaMoldon poliuretán
Szélesség a villák között21 "
Szélesség villák között18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 98.55
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)53.34

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségVilla hosszaHosszTeljes szélességKerék anyaga Ár
WESCO 272859 Rozsdamentes acél kézi magas emelésű teleszkópos raklapemelő, 2200 font kapacitás | AG7JCG SSTHL27M 2728592200 font46 "61 "27 "Nejlon€11,720.57
WESCO 272754 Teleszkópos kézi magas emelőkocsi, 2200 font kapacitás, 27 "szélesség | AG7JCJ TSHL27 2727542200 font44.5 "63 "27 "Moldon poliuretán€2,299.27
WESCO 272462 Nem teleszkópos kézi magas emelés, 2200 font kapacitás | AG7JCK NTSHL21 2724622200 font44.5 "56 "21 "Moldon poliuretán€2,285.86
WESCO 272463 kézi, magas emelésű, teleszkópos raklapemelő, 2200 font kapacitás | AG7JCL NTSHL27 2724632200 font44.5 "56 "27 "Moldon poliuretán€2,316.84
WESCO 272975 kézi, magas emelésű, teleszkópos raklapemelő, 3300 font kapacitás | AG7JCM TSHL20-33 2729753300 font43 "63 "20 "Moldon poliuretán€2,343.14
WESCO 272976 Kézi magas emelésű teleszkópos raklapemelő, 3300 font kapacitás, 63 "x 27" | AG7JCN TSHL27-33 2729763300 font43 "63 "27 "Moldon poliuretán€2,375.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272755 teleszkópos kézi magas emelésű raklaptargonca, 2200 font teherbírás, 21" szélesség
€2,296.88 /Mértékegység