WESCO 272402 Értékes villás targonca dobemelő és billenő, 700 lb. Kapacitás | AG7HJK VFDLT-700

WESCO 272402 Értékes villástargonca dobemelő és billenő, 700 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7HJK Típus: 272402Kereszthivatkozás: VFDLT-700

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€955.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob hordozó
Lánc típusHúzzon láncot
színekSárga
Dob akcióEmelés, billentés
Dob kapacitás30-55 gal.
Dob anyagAcél
Dob mérete30 gal. , 55 gal.
Dob típusaZárva
Villa zsebmérete7 "x 2.5"
Magasság19 "
Hossz26.75 "
Terhelhetőség700 lbs.
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, húzólánc
Teljes magasság19 "
Teljes hossz26.75 "
Teljes szélesség39 "
billentseHúzzon láncot
Szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.7
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)67.95
Hajószélesség (cm)99.06

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
WESCO 272403 Értékes villás targonca dobemelő és billenő, 1400 font. Kapacitás | AG7HJL VFDLT-1400 272403KézikönyvAcélZárva30 gal. , 55 gal.1400 lbs.Emelés, billentés1€1,326.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272402 Értékes villástargonca dobemelő és billenő, 700 font. Kapacitás
€955.61 /Mértékegység