WESCO Értékes villás targonca dobemelő és billenő


Szűrő
Szín: Sárga , Fork Pocket Center: 31.5 " , Villa zseb mérete: 7 "x 2.5" , Magasság: 19 " , dönthető: Húzzon láncot , Szélesség: 39 "
StílusModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
272403
KézikönyvAcélZárva30 gal. , 55 gal.1400 lbs.Emelés, billentés1€1,326.30
A
272402
Kézi, húzóláncAcélZárva30 gal. , 55 gal.700 lbs.Emelés, billentés1€955.61

Értékes villás targonca dobemelő és billenő

A Wesco villás dobemelőket és billenőket az olajdobok könnyű manőverezéséhez és az öntési / adagolási műveletekhez tervezték. Szorosan rögzíthetők targoncákon rögzítőcsavarok segítségével. Ezek a dobemelők és billenők hegesztett acélszerkezettel rendelkeznek, amelyek képesek akár 1400 font súlyú dobok kezelésére is. Forgó kerékkel és erős acéllánccal rendelkeznek az ellenőrzött öntés / adagolás érdekében. Válasszon ezen emelők és billenők széles választéka közül, amelyek 26.75 és 30.375 hüvelyk hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?