WESCO 272263 teleszkópos fogantyús platós teherautó, 660 font teherbírás, 4 pozíciós fogantyú magassága | AG7KAV

WESCO 272263 Teleszkópos fogantyús platós teherautó, 660 lbs kapacitás, 4 pozíciós fogantyú magasság

Raktáron
Tétel: AG7KAV Típus: 272263

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€407.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos kilincses teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Fedélzet H x Sz35 "x 23"
Fedélzeti anyagAcél
HandleÖsszecsukható
Fogantyú magassága32–44 ”
Terhelhetőség660 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság44 "
Teljes hossz35 "
Teljes szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)58.42

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 272262 teleszkópos fogantyús platós teherautó, 440 font teherbírás, 4 pozíciós fogantyú magassága | AG7KAU 272262440 font29 "19 "€375.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272263 Teleszkópos fogantyús platós teherautó, 660 lbs kapacitás, 4 pozíciós fogantyú magasság
€407.38 /Mértékegység