WESCO 272262 teleszkópos fogantyús platós teherautó, 440 font teherbírás, 4 pozíciós fogantyú magassága | AG7KAU

WESCO 272262 Teleszkópos fogantyús platós teherautó, 440 lbs kapacitás, 4 pozíciós fogantyú magasság

Raktáron
Tétel: AG7KAU Típus: 272262

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€375.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos kilincses teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Fedélzet H x Sz29 "x 19"
Fedélzeti anyagAcél
HandleÖsszecsukható
Fogantyú magassága32–44 ”
Terhelhetőség440 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság44 "
Teljes hossz29 "
Teljes szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.185
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)48.26

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 272263 teleszkópos fogantyús platós teherautó, 660 font teherbírás, 4 pozíciós fogantyú magassága | AG7KAV 272263660 font35 "23 "€407.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272262 Teleszkópos fogantyús platós teherautó, 440 lbs kapacitás, 4 pozíciós fogantyú magasság
€375.02 /Mértékegység