WESCO Teleszkópos kilincses teherautók


Szűrő
Fogantyú: Összecsukható , Fogantyú magassága: 32–44 ” , Görgő kerekek száma: 4 , Teljes magasság: 44 "
StílusModellTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
272262
440 font29 "19 "€266.84
A
272263
660 font35 "23 "€407.38

Teleszkópos kilincses teherautók

A Wesco platformos teherautókat terjedelmes, nehéz és nagy bútorok otthoni, munkahelyi vagy kerti szállítására tervezték. A teleszkópos, összecsukható fogantyú ezeknek a platformos teherautóknak ideális választássá teszi ezeket az egységeket kompakt helyekre, és lehetővé teszi a magasságállítást 32, 37, 41 és 44 hüvelykben a tolókar segítségével. Ezek a teherautók vinil burkolatú lökhárítókkal rendelkeznek a falsérülések megelőzése érdekében, valamint TPR gumigörgőkkel a nyommentes, sima manőverezés érdekében. A változatok 29 és 35 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?