WESCO 272250 Economy Aluminium Truck With Telefolding Handle, 300 Lbs Capacity | AG7KBA

WESCO 272250 Economy Aluminium Truck With Telefolding Handle, 300 Lbs Capacity

Raktáron
Tétel: AG7KBA Típus: 272250

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€240.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható fogantyús teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Fedélzet H x Sz20" - 28" x 16"
Fedélzeti anyagalumínium
HandleTeleszkópos
Fogantyú magassága37.75 "
Terhelhetőség300 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság36.5 "
Teljes hossz28 "
Teljes szélesség16 "
Kerék anyagaGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)40.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272250 Economy Aluminium Truck With Telefolding Handle, 300 Lbs Capacity
€240.96 /Mértékegység