EATON BWH sorozatú fő megszakítók


Szűrő
StílusModellerősítőkA lengyelek számaframe típusaFeszültségFeszültség típusaAic minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
BWH2175
175A2BW240VAC25 kAIC @ 240V255.766Ft
B
BWH2225
225A2BW240VAC25 kAIC @ 240V255.766Ft

BWH sorozatú fő megszakítók

Az Eaton BWH sorozatú fő megszakítói az áramellátás megszakítására szolgálnak, amikor a kimenő és a bejövő áram közötti egyensúlyhiány tapasztalható. Ideálisak szolgáltatás-bejárati alkalmazásokhoz. Ezek a fő megszakítók egy csavarozható panelre szerelhető kialakítással, rugalmas tápfeszültség csatlakozással biztosítják a biztonságos telepítést szűk helyeken. Megszakítási kapacitásuk 25 kA 240 VAC-on, hogy megakadályozzák az áram túlterhelését a terheléseken keresztül. Megfelelnek az UL és CSA szabványoknak a biztonságos üzemeltetés érdekében, és 100, 125, 150, 175, 200 és 225A áramerősségben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?