Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESCO 272081 sárgaréz dob csaptelep merev | AE2YZY 5A503

WESCO 272081 Sárgaréz dob csaptelep merev

Raktáron
Tétel: AE2YZY Típus: 272081Kereszthivatkozás: 5A503

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€113.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob csaptelep
(M) NPT bemenet3 / 4 "
test anyagaSárgaréz
Záró típusÖnzáró
AnyagSárgaréz
Tömítés anyagaPTFE
Szár típusaMerev
típusMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481801050
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: Nem korrozív gyúlékony és nem gyúlékony anyagok

Termékváltozatok

TermékekModellSzár típusatípusÁr
WESCO 272037 Sárgaréz dob csaptelep Állítható | AE2YZZ 5A504 272037ÁllíthatóÁllítható€160.54
WESCO 272034 Szelepkapu | AE6ZCA 5W685 272034MerevKapu szelep€296.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 272081 Sárgaréz dob csaptelep merev
€113.80 /Mértékegység