A Wesco 260161 hidraulikus hengeremelő lehetővé teszi a dolgozók számára a nehéz terhek könnyű elérését és szállítását, csökkentve a sérülések és a fáradtság kockázatát. Stabilitása és hidraulikus mechanizmusa megbízható és stabil emelési megoldást biztosít, precíz pozícionálást és támogatást biztosítva a műveletek során. Ideális gyártó létesítményekbe, autójavító műhelyekbe, raktárakba és építkezésekre.
Jellemzők:
- A Wesco 260161 hidraulikus hengeremelő akár 9.5 hüvelykes átmérőjű hengereket is képes befogadni, biztosítva a kompatibilitást számos hengermérettel és típussal.
- Lábos hidraulikus szivattyúval rendelkezik, amely megkönnyíti és pontosítja a kezelést, miközben minimálisra csökkenti a kezelő fizikai megterhelését.
- Ez a hidraulikus hengeres emelő forgatható görgőkkel rendelkezik a jobb manőverezhetőség érdekében, rugalmasságot és könnyű mozgást biztosítva zsúfolt munkakörnyezetekben.
- 300 font terhelhetősége biztosítja a nehéz gázpalackok és más méretes rakományok biztonságos és hatékony kezelését.
- Ez a hidraulikus hengeres emelő 40 hüvelykes megemelt magasságot kínál, hogy könnyen megfeleljen az ipari környezetben végzett különféle feladatok emelési követelményeinek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan tartják fenn a felvonó stabilitását működés közben?
A. A felvonó stabilitását két rögzített kerék biztosítja, amelyek stabilitást biztosítanak, és két forgó kerék, amelyek lehetővé teszik a manőverezhetőséget. Ez a kombináció garantálja az ellenőrzött és biztonságos mozgást nehéz terhek kezelése közben.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a hidraulikus hengeremelő használatakor?
A. Megfelelő súlyhatárok betartása, stabil és vízszintes felület biztosítása, valamint a hirtelen mozgások elkerülése a balesetek vagy károk elkerülése érdekében.