WESCO 260163 csörlőhenger-emelő, 300 font űrtartalom, 40 emelő, 20 x 12 platform | AG7HQD LLWPB

WESCO 260163 csörlőhengeremelő, 300 font kapacitás, 40" emelő, 20" x 12" platform

Raktáron
Tétel: AG7HQD Típus: 260163Kereszthivatkozás: LLWPB

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,520.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger kosár
színekPiros
Henger kapacitása1
Henger Dia.9.5 "
Fogantyú típusaHasznosság
LiftKézi csörlő
Emelési magasság40 "
Terhelhetőség300 font
AnyagAcél
Előlap mélysége12 "
Előlap szélessége20 "
Teljes magasság58 "
Teljes hossz29.25 "
Teljes szélesség20 "
típus4 kerekű
Kerék anyagapoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)74.3
Hajószélesség (cm)50.8

Termékváltozatok

TermékekModellLiftTerhelhetőségTeljes magasságÁr
WESCO 260161 hidraulikus hengeremelő, 300 lb kapacitás, 40 hüvelykes emelő | AG7HQC LLHPB 260161Hidraulikus pumpa300 lbs.54 "€2,912.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260163 csörlőhengeremelő, 300 font kapacitás, 40" emelő, 20" x 12" platform
€2,520.89 /Mértékegység