WESCO 260153 targonca 500 Lb 54 hüvelykes emelő 70-1/2 hüvelykes magasság | AF4HDZ 8WYP7 / LLWF

WESCO 260153 targonca 500 Lb 54 hüvelykes emelés 70-1/2 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AF4HDZ Típus: 260153Kereszthivatkozás: 8WYP7 / LLWF

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,834.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Alaplábak belül Dim.15-3 / 4 "
Alaplábak kívül Dim.20 "
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
színekPiros
Villa hossza19 "
Villa szélessége3"
Az első kerék átmérője5"
Emelési magasság max.54 "
Emelési magasság min.4.25 "
Terhelhetőség500 font
Terhelésközpont10 "
AnyagAcél
Teljes magasság70.5 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség20 "
Powered ByKézi csörlő
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó kerék átmérője5"
Kerékátmérő5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)176.53
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)51.82
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WESCO 260152 csörlő Lite-lift, 500 lbs kapacitás, 54 hüvelykes emelő | AG7JEQ LLWP 260152Hidraulikus emelő€1,598.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260153 targonca 500 Lb 54 hüvelykes emelés 70-1/2 hüvelykes magasság
€1,834.51 /Mértékegység