WESCO Csörlős emelőkosarak


Szűrő
Alaplábak külső dimenzión: 20 " , görgős kerék típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Szín: Piros , Villa hossza: 19 " , Villa szélessége: 3" , Max. emelési magasság: 54 " , Min. emelési magasság: 4.25 " , Terhelhetőség: 500 font , Anyaga: Acél , Teljes magasság: 70.5 " , Teljes hossz: 30 " , Teljes szélesség: 20 " , Üzemeltető: Kézi csörlő , Kerékátmérő: 5"
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
260152
Hidraulikus emelő€1,598.75
B
260153
Stacker€1,834.51

Csörlős emelőkosarak

A Wesco emelőtargoncák alkalmasak csúszók, raklapok és konténerek emelésére, mozgatására és egymásra rakására a gyártóüzemekben és raktárakban. Jellemzőik egy kézi csörlő automatikus fékkel a teher egyenletes emeléséhez és a kívánt helyzetben tartásához, valamint görgők beépített kerékzárakkal a mozgás / megcsúszás megakadályozása érdekében. Válasszon az emelőkosár és villás emelők széles választékából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?