WESCO 260075 széles terpeszvillás targonca, 1000 lbs kapacitás, 56 hüvelykes emelés | AG7JGC ESFL-56-30-42S

WESCO 260075 széles terpeszvillás targonca, 1000 font kapacitás, 56 hüvelykes emelő

Tétel: AG7JGC Típus: 260075Kereszthivatkozás: ESFL-56-30-42S
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,475.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített alapú hidraulikus targonca
Alaplábak a belső oldalon.42 "
Alaplábak kívül Dia.48.75 "
színekPiros
Villa hossza30 "
Villa szélessége3"
Emelési magasság max.56 "
Emelési magasság min.0"
Terhelhetőség1000 font
Terhelésközpont18 "
Teljes magasság72.5 "
Teljes hossz49 "
Teljes szélesség48.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 158.4
Hajó magassága (cm)184.15
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)123.19

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős keréktípusVilla hosszaEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszÁr
WESCO 260053 kézi targonca, 1000 font kapacitás, 56 hüvelykes emelés | AF4AKB 8N802 / ESFL-56-30S 260053fenolos30 "56 "72 "48 "32.5 "30 "€3,415.66
ajánlatkérés
WESCO 260048 kézi targonca, 1000 font kapacitás, 64 hüvelykes emelés | AF4CXJ 8RHN8 / ESFL-64-25 260048425 "64 "80 "44 "25.5 "25 "€3,518.92
ajánlatkérés
WESCO 260054 kézi targonca, 1000 font kapacitás, 64 hüvelykes emelés | AF4HLL 8X970 / ESFL-64-30S 260054430 "64 "80 "48 "32.5 "30 "€3,792.03
ajánlatkérés
WESCO 260035 szabványos villás targonca, 1000 lbs kapacitás, 56 hüvelykes emelés | AG7JFT SFL-56-25 260035-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-€3,423.22
ajánlatkérés
WESCO 260047 Gazdaságos villás targonca, 1000 Lbs kapacitás, 56 hüvelykes emelés | AG7JFU ESFL-56-25 260047-25 "56 "72 "44 "25.5 "-€3,133.19
ajánlatkérés
WESCO 260036 szabványos villás targonca, 1000 lbs kapacitás, 64 hüvelykes emelés | AG7JFV SFL-64-25 260036-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-€3,548.90
ajánlatkérés
WESCO 260037 szabványos villás targonca, 1000 lbs kapacitás, 76 hüvelykes emelés | AG7JFW SFL-76-25 260037-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-€3,930.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260075 széles terpeszvillás targonca, 1000 font kapacitás, 56 hüvelykes emelő
€5,475.04 /Mértékegység