WESCO Villás targoncák


Szűrő
Szín: Piros , Villa szélessége: 3" , Min. emelési magasság: 0" , Terhelhetőség: 1000 font , Platform szélessége: 3"
StílusModellGörgős keréktípusVilla hosszaEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
260047
-25 "56 "72 "44 "25.5 "-€3,791.16
ajánlatkérés
B
260036
-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-€4,294.17
ajánlatkérés
A
260049
-25 "76 "92 "44 "25.5 "-€4,514.55
ajánlatkérés
C
260041
-30 "56 "75 "48 "32.5 "-€3,959.80
ajánlatkérés
C
260042
-30 "64 "83 "48 "32.5 "-€4,659.14
ajánlatkérés
C
260043
-30 "76 "94 "48 "32.5 "-€5,050.20
ajánlatkérés
D
260075
-30 "56 "72.5 "49 "48.5 "-€5,475.05
ajánlatkérés
B
260035
-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-€4,142.10
ajánlatkérés
E
260037
-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-€4,756.02
ajánlatkérés
F
260055
-30 "76 "92 "48 "32.5 "-€5,038.46
ajánlatkérés
F
260054
430 "64 "80 "48 "32.5 "30 "€4,588.35
ajánlatkérés
F
260048
425 "64 "80 "44 "25.5 "25 "€4,257.90
ajánlatkérés
F
260053
fenolos30 "56 "72 "48 "32.5 "30 "€4,132.95
ajánlatkérés

Villás targoncák

A Wesco acélvillás targoncák nagyobb tartósságot és támogatást biztosítanak az áruk emelése és egymásra rakása közben, 1000 font maximális teherbírással. Ezek a villás targoncák kényelmes lábpedállal vannak beépítve, így lehetővé teszik a kéz nélküli emelő mechanizmust. Ezenkívül padlózárakkal, biztonsági képernyővel és lábvédővel vannak felszerelve, hogy megóvják a kezelőt az esetleges balesetektől. Válasszon az első kerékben elérhető villás targoncák és a forgógörgős változatok közül Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?