WESCO 260048 kézi targonca, 1000 font kapacitás, 64 hüvelykes emelés | AF4CXJ 8RHN8 / ESFL-64-25

WESCO 260048 kézi targonca, 1000 font kapacitás, 64 hüvelykes emelő

Tétel: AF4CXJ Típus: 260048Kereszthivatkozás: 8RHN8 / ESFL-64-25
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,257.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített alapú hidraulikus targonca
Alaplábak a belső oldalon.15 "
Alaplábak kívül Dia.21 "
Görgős keréktípus4
színekPiros
Villa hossza25 "
Első görgő átmérője3-1 / 8 "
Emelési magasság max.64 "
Emelési magasság min.0"
Terhelhetőség1000 font
Terhelésközpont15 "
Teljes magasság80 "
Teljes hossz44 "
Teljes szélesség25.5 "
Peronhossz25 "
Platform szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 119.7
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8427900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős keréktípusVilla hosszaEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszÁr
WESCO 260053 kézi targonca, 1000 font kapacitás, 56 hüvelykes emelés | AF4AKB 8N802 / ESFL-56-30S 260053fenolos30 "56 "72 "48 "32.5 "30 "€3,415.66
ajánlatkérés
WESCO 260054 kézi targonca, 1000 font kapacitás, 64 hüvelykes emelés | AF4HLL 8X970 / ESFL-64-30S 260054430 "64 "80 "48 "32.5 "30 "€3,792.03
ajánlatkérés
WESCO 260035 szabványos villás targonca, 1000 lbs kapacitás, 56 hüvelykes emelés | AG7JFT SFL-56-25 260035-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-€3,423.22
ajánlatkérés
WESCO 260047 Gazdaságos villás targonca, 1000 Lbs kapacitás, 56 hüvelykes emelés | AG7JFU ESFL-56-25 260047-25 "56 "72 "44 "25.5 "-€3,133.19
ajánlatkérés
WESCO 260036 szabványos villás targonca, 1000 lbs kapacitás, 64 hüvelykes emelés | AG7JFV SFL-64-25 260036-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-€3,548.90
ajánlatkérés
WESCO 260037 szabványos villás targonca, 1000 lbs kapacitás, 76 hüvelykes emelés | AG7JFW SFL-76-25 260037-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-€3,930.60
ajánlatkérés
WESCO 260049 Gazdaságos villás targonca, 1000 Lbs kapacitás, 76 hüvelykes emelő | AG7JFX ESFL-76-25 260049-25 "76 "92 "44 "25.5 "-€3,731.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260048 kézi targonca, 1000 font kapacitás, 64 hüvelykes emelő
€4,257.89 /Mértékegység